曜日別特売
300-M テピタ 丸和ケミカル 10370422

300-M テピタ 丸和ケミカル 10370422
300-M テピタ 丸和ケミカル 10370422

テピタ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
サイズM
内容量1個注文コード10370422品番300-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

手袋の表はナイロンで丈夫、内側は綿で吸汗性があり肌にやさしいです。
極薄の手袋で伸縮性も高く手にピタッとフィット、素手感覚です。

用途軽作業、品質検査、ドライブ、細かな指先作業サイズM全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19材質綿、滑り止め:塩化ビニール樹脂ホワイト/ホワイト質量(g)26ゲージ数13機能丈夫・吸汗性入数(双)1トラスコ品番825-9321色(手首部)グリーン滑り止め効果あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370438
2022-09-28
用途: 検針の仕事で使用します
電気・ガス・熱供給・水道業

手にピッタリフィットするので、細かな作業に最適です。

2021-11-12
用途: 検針業務
卸売・小売業

夏でも苦にならないし、滑り止めが付いているのがいいです。
ただ、よく使う親指、人差し指の先が破れやすいです

対象商品 : 10370422
2020-04-19
用途: 電気メーター検針
サービス業

薄くて手にぴったりしていて、細かい作業がしやすいです。もう20年近く使っています。ゴミ出しや、車の運転の時も、いろいろな時に使用します。
この手袋、お気に入りです。

対象商品 : 10370438
2018-07-23
用途: 電力検針時の端末機操作、チラシ取り出し配布、車運転 等
電気・ガス・熱供給・水道業

とてもフィット感が良く、滑りにくい。使い心地抜群です。

対象商品 : 10370413
2018-06-28
用途: スポーツクラブで使用
医療・福祉・介護関連業

ピチッとしてしっかり握ることができ、楽しく運動ができます。

対象商品 : 10370438
2017-05-06
用途: 清掃業務
不動産業

以前友人から頂きとても使用感が良く感動してました。どこで購入できるか解らず、メーカーに問い合わせ購入に至り喜んでいます。これからもずっと使用します。

対象商品 : 10370422
2017-12-24
用途: タブレット入力時に、外回り作業時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

薄いので手袋をしている感覚が軽く、細かい作業がしやすいのでここ十年使用しています。夏は内側が棉なのでサラサラしていて暑くなく、日焼け止めにもなります。冬は反対に寒いのでSの上にMをし、二枚重ねで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする