曜日別特売
3242N-L8 プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機 10370437

3242N-L8 プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機 10370437
3242N-L8 プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機 10370437
3242N-L8 プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機 10370437

プラグ引掛形 接地2P

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)480注文コード10370437品番3242N-L8
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形タイプナイロンカバーNEMA規格NEMA L8-20寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3適合埋込コンセント3240-L8適合コードコネクタボディ3244N-L8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370421
2021-06-09
用途: 専用機器
医療・福祉・介護関連業

申し分なく、非常に良い商品です。
次もリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 10370421
2020-05-26
用途: プリンター設置時
システムエンジニアサービス株式会社卸売・小売業

納品するプリンタがプラグ無しなのでこれが必要。室内なのでゴム製の防水タイプよりいい。

1が参考にしています
対象商品 : 10370421
2015-03-12
用途: 電気のプラグの付け替え

単相200V 20Aの引っ掛けタイプのプラグです。
プラグがゴムタイプではなく、硬いナイロンでかなりしっかりした作りです。細いコードから太いものまで後ろで締め付けができ、抜ける心配はないとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 10370421
2013-10-01
用途: 社内の設備配線

緊急に必要になり、翌日到着午前到着で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする