曜日別特売
3222N プラグ引掛形 3P アメリカン電機 10370446

3222N プラグ引掛形 3P アメリカン電機 10370446
3222N プラグ引掛形 3P アメリカン電機 10370446

プラグ引掛形 3P

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプナイロンカバー
適合コードコネクタボディ3224N
内容量1個注文コード10370446品番3222N
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)15寸法L(mm)87.5適合埋込コンセント3220適合コードコネクタボディ3224Nトラスコ品番441-9685
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370446
2021-12-11
用途: 延長コードの製作
製造業

過去にもアメリカン電気のプラグを使ったことがあり選定しました。今まで使用していた物も割れたりすることなく支えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする