曜日別特売
3312N-L5 プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機 10370552

3312N-L5 プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機 10370552
3312N-L5 プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機 10370552

プラグ引掛形 接地2P

(1件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)125
差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
タイプナイロンカバー
内容量1個注文コード10370552品番3312N-L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形タイプナイロンカバーNEMA規格NEMA L5-30寸法A(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法L(mm)103.8適合埋込コンセント3310-L5適合コードコネクタボディ3314N-L5トラスコ品番441-9766
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370577
2017-06-08
用途: 装置の設置配線接続に使用

他メーカーより配線作業が非常にしやすい。価格がもう少し安くなればなおよし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする