丸和ケミカル
静電防止横開き5双組M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組(5双)
注文コード
10370578
品番
2343-5-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
すべり止部分に静電気防止加工が施されています。(静電のスベリ止め)
サイズ
M
トラスコ品番
825-9318
材質
綿100%
厚さ(mm)
1.0
色
グリーン/ホワイト
質量(g)
135
入数(双)
5
機能
静電防止
全長(cm)
22
材質(すべり止め)
シリコン樹脂
材質(手袋)
綿100%
手のひらまわり(cm)
16.5
色(手首部)
ホワイト
滑り止め効果
あり