2343-5-S 静電防止横開き5双組S 丸和ケミカル 10370587

静電防止横開き5双組S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(5双)注文コード10370587品番2343-5-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

すべり止部分に静電気防止加工が施されています。(静電のスベリ止め)

サイズSトラスコ品番825-9319材質綿100%(40メリヤス生地)厚さ(mm)1.0グリーン/ホワイト質量(g)130入数(双)5機能静電防止全長(cm)21材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂(帯電防止剤入り)材質(手袋)綿100%手のひらまわり(cm)14.5色(手首部)ホワイト滑り止め効果あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする