4312N-L14 プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10370647

4312N-L14 プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10370647
4312N-L14 プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10370647

プラグ 引掛形接地3P

(6件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)250
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
タイプナイロンカバー
適合埋込コンセント4310-L14
内容量1個注文コード10370647品番4312N-L14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,690

非防水タイプ

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形タイプナイロンカバーNEMA規格NEMA L14-30寸法A(Φmm)18寸法B(Φmm)54寸法L(mm)103.8電線接続方式圧着端子式、引締式適合圧着端子R-5.5-5適合電線(mm2)5.5(2CT、2PNCT、4心)適合埋込コンセント4310-L14適合コードコネクタボディ4314N-L14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
103706474312N-L14103706314312N-L144312N-L14 プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10370631プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: ドローンの充電
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い商品です、また購入したいと思います、できればもう少し安価でお願いします。

対象商品 : 10370631
2019-06-15
用途: 発電機
製造業

輸入品の発電機のため特殊で市中のスーパー〇〇ホームセンターにも在庫がなく助かりました、値段は少し高いですが何度も買うことがないのでOkです。届いたものはケーブル差し込み部分に隙間があり防水はできないので注意必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 08558916
2018-07-17
用途: 急な欠品部品に!

現場で、急な部品対応でしたが、翌日に到着!無事完了しました。部品屋さんをウロウロと探していた時間がムダでした。

1が参考にしています
対象商品 : 10370656
2017-07-31
用途: 新規取付用

意外と値段が高く感じたのは私だけでしょうか。めったに使わないものですが

対象商品 : 10370656
2015-04-29
用途: 新規設備製作時、社内又はグループ会社のコンセントが全て今回購入したタイプ対応のため、電源ケーブル用として使用します。

従来は他社通販サイト経由での購入でしたが、価格が安いために乗り換えました。 製品自体は全く同じもののため、安心して使用致しました。

対象商品 : 08558916
2013-07-10
用途: 電気作業

いつも気に入って購入している製品です。特に改善点は思い当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする