アメリカン電機
プラグ引掛形 接地3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電圧(V)
250
250
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370771
品番
41022R
参考基準価格(税別)
¥23,010
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
100
差込口形状
接地3P 100A 250V引掛形
タイプ
ゴムカバー
寸法B(Φmm)
38
適合埋込コンセント
41026(フランジコンセント)
適合コードコネクタボディ
41024RW