3364N コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機 10371304

3364N コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機 10371304
3364N コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機 10371304

コードコネクタボディ引掛形 3P

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電圧(V)600
差込口形状3P 30A 600V引掛形
タイプナイロンカバー
内容量1個注文コード10371304品番3364N
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)30差込口形状3P 30A 600V引掛形タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)52寸法B(Φmm)18適合プラグ3362N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10371286
2018-05-24
用途: メンテナンス
運輸・通信業

満足しています。次回も購入したいと思います。
、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする