曜日別特売
4324R-L15 コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機 10371365

寸法図

4324R-L15 コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機 10371365
4324R-L15 コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機 10371365

コードコネクタボディ 引掛形30A

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)250
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
タイプゴムカバー
適合プラグ4322R-L15、4322N-L15-CS
4322R-L15、4322N-L15-CS
4322R、4322N-CS
4322N、4322N-CS
4322N-L15、4322N-L15-CS
4362N
4362R
内容量1個注文コード10371365品番4324R-L15
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形タイプゴムカバーNEMA規格NEMA L15-30寸法A(Φmm)61寸法B(Φmm)18寸法C(Φmm)-電線接続方式圧着端子式、引締式適合圧着端子R5.5-5適合電線(mm2)2PNCT/VCT5.5適合プラグ4322R-L15、4322N-L15-CS仕様金属グリップ(二枚合わせ)トラスコ品番442-9133相数三相
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10371322
2019-02-14
用途: 変換コードセット等

web上に情報が少なく間違えて購入しました。
結論から申しますと、NEMA規格のL14-30のコードコネクタボディは、三相3線式の電源プラグは差せないよう穴の幅が狭くなっており、三相200Vに使えません。
NEMA規格の接地3Pには、「L14-30」と「L15-30」の2つがあり、通販サイト上の小さな写真では見分けが付きません。web上でNEMA規格を検索して見つかる一覧表には、単相なのか三相なのか明記した列がなく、一見してL14とL15の違いが判りません。
唯一、アメリカン電機さんのL14のページのみ、注意してすべて読むと、注記に単相3線式であることが判る記述があります。(L15のページに三相であるとの記述はありません。)

7が参考にしています
対象商品 : 09243525
2013-07-10
用途: 電気作業

いつも気に入って購入している製品です。特に改善点は思い当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする