アメリカン電機
コードコネクタボディ平刃形 接地3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10371523
品番
R544
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
50
差込口形状
接地3P 50A 250V
タイプ
ゴムカバー
色
黒
寸法B(Φmm)
25
寸法L(mm)
114
適合プラグ
R542
トラスコ品番
442-9460