MFSE-14FGKB F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 10371803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFSE-14FGKB F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 10371803
MFSE-14FGKB F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 10371803

F・ころエンド(スクリュー釘付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)適合管PF管14 ※MFは除く種類PF管用(青)注文コード10371803品番MFSE-14FGKB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,070

●VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
●カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く)
●付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
●トロ防止シール付です。

種類PF管用(青)寸法L(mm)81.8寸法H(mm)45.5寸法B(mm)40適合管PF管14 ※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※感知器等の取り付けには、Φ3.1~Φ3.8mmのビスでネジ溝(深さ9mm)を貫通しない長さのものをご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10371803MFSE-14FGKB10371794MFSE-14FGKMFSE-14FGKB F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 10371794F・ころエンド(スクリュー釘付)未来工業1袋(10個)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70577203
2021-11-29
用途: PF管作業。
不動産業

似たような部品がたくさんあって迷いましたが釘が付属していて簡単に設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする