CDE-22GV エンドカバー45 (CD管用・45°タイプ) 未来工業 10372135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDE-22GV エンドカバー45 (CD管用・45°タイプ) 未来工業 10372135
CDE-22GV エンドカバー45 (CD管用・45°タイプ) 未来工業 10372135

エンドカバー45 (CD管用・45°タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管CD単層波付管22
内容量1袋(10個)注文コード10372135品番CDE-22GV
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

はり側壁への落し込み等に使用します。
エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。

種類CD管用(Gタイプ)適合管CD単層波付管22寸法H(mm)68寸法L1(mm)118寸法L2(mm)96コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)寸法B(mm)87
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする