※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
エンドカバー45 (CD管用・45°タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
CD単層波付管28
CD単層波付管16
CD単層波付管22
CD単層波付管28
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10372144
品番
CDE-28GV
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
はり側壁への落し込み等に使用します。
エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類
CD管用(Gタイプ)
適合管
CD単層波付管28
寸法H(mm)
79
寸法L1(mm)
129
寸法L2(mm)
96
コネクタネジサイズ
呼び28用(G1)
寸法B(mm)
87
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください