未来工業
送りエンド(PF管用・Gタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種類
PF管用(アンカー付)
PF管用
PF管用(アンカー付)
PF管用(スクリュー釘付)
PF管用(スクリュー釘付・赤)
寸法H(mm)
54.8
48.2
54.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10372302
品番
MFSE-22WGA3
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。Gタイプだから管の接続も一発でOK!トロ防止シール付きです。
種類
PF管用(アンカー付)
寸法L(mm)
119.6
適合管
PF管22 ※MFは除く
規格
コンクリート/JIS A55308呼び18
寸法H(mm)
54.8
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])
W3/8(3分)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください