重松製作所
CA-606シリーズ吸収缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ガスの種類
有機ガス用
有機ガス用
青酸ガス用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10372714
品番
CA-606/OV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ガスの種類
有機ガス用
破過時間
55分
国家検定合格番号
T226
適合マスク
GM164、GM164-1
質量(g)
200
トラスコ品番
816-7315
種別
吸収缶
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦150
注意
※この商品は吸収缶のみで、マスク本体は別売です。