CDO-M16SG 埋込スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業 10373106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDO-M16SG 埋込スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業 10373106
CDO-M16SG 埋込スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業 10373106

埋込スイッチボックス(Gタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類塗代カバー/塗代付
適合管PF管16(1方出口) ※MFは除く
PF管16(1方出口) ※MFは除く
CD単層波付管16(1方出)
CD単層波付管16(1方出・2個口)
PF管16(1方出口・2個口) ※MFは除く
内容量1個注文コード10373106品番CDO-M16SG
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。
スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。
Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。
2個のハブ付は、送り配管に便利です。

材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー種類塗代カバー/塗代付規格JIS C8435寸法h(mm)13側面ノックアウト22(25)×3適合管PF管16(1方出口) ※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする