曜日別特売
514-#12 タフゴールドシェードプレート 田中製作所 10373152

タフゴールドシェードプレート

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
遮光度#12
内容量1枚注文コード10373152品番514-#12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

眼球の乾きを軽減するゴールドミラーコート

遮光度#12寸法(mm)108×51規格ANSI材質ポリカーボネート(ハードコート)質量(g)20トラスコ品番853-7180RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴールドミラーコートに外傷がある場合、使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10373168
2023-04-28
用途: 溶接
その他業種

他にないほど白く見え自分にはとてもよくあっています

2が参考にしています
対象商品 : 10373143
2021-06-14
用途: 建機の溶接
ツカハラサービスサービス業

以前から使っていてキズだらけだったので注文しました。普通の遮光ガラスより目に優しいし見やすい!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
1が参考にしています
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする