CS-3 コンサドル (コンクリート・ブロック壁用) 未来工業 10373815

CS-3 コンサドル (コンクリート・ブロック壁用) 未来工業 10373815
CS-3 コンサドル (コンクリート・ブロック壁用) 未来工業 10373815

コンサドル (コンクリート・ブロック壁用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)25.6
内容量1箱(50個)注文コード10373815品番CS-3
参考基準価格(税別)¥5,330販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

●VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。
●コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要!)
●強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。

適合ケーブル
VVFケーブル/2.6×2C・2.6×3C
同軸ケーブル/5C-FV・5C-2V・5C-FB
種類樹脂ケース入寸法B(mm)20寸法H(mm)9.9寸法L(mm)25.6寸法b(mm)7.4寸法l(mm)16.6寸法h1(mm)7.2寸法h2(mm)7使用釘(mm)16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※コンクリート・ブロック壁にご使用下さい。
※凹凸面やALC、木等のやわらかい所へのご使用はお避け下さい。
※壁面にピッタリあわせ、ピンを垂直に1本ずつ打ちこんで下さい。
※作業時は防護メガネを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10373797
2017-05-25
用途: 室内リフォーム工事で、照明の配線に使用(コンクリート打ちっぱなし)
サービス業

振動ドリルで穴を開け、コンクリートビスでサドルをとめるより、粉塵も出ず、簡単で仕上げも良好です。施工も早く綺麗です。比較的安価な印象もあり良いと思います。人によっては打ち込みに手間取るので、簡単な施工方法や、治具を紹介されるとなお良好な商品だと思います。当方は、良い仕事ができ、ありがたいです。

対象商品 : 10373797
2016-11-18
用途: RCにvvf取り付け
三ツ木住販株式会社

RC面が堅いとピンの部分がはじかれるか曲がってしまいかなり丁寧に様子をみながに打ち込む力を調整しないと何個も無駄にしてしまう。
無造作に力ずくで打ち込むとRC面が破損してしまい打ち込めない。
RCへの入り込みが良くない感じでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする