※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(25個)
1袋(10個)
1袋(5個)
寸法d(Φmm)
34
13.5
15.5
21.5
28
34
46.5
58.5
71
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
10374454
品番
ZVO-39
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類
フタ無
寸法B(mm)
47.5
寸法H(mm)
13
規格
JIS C8330
適合
薄鋼39用
寸法d(Φmm)
34
寸法D(Φmm)
43.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※切削油、有機溶剤(絶縁ワニス等)が付着すると割れる恐れがあります。付着した部分は必ず拭き取って下さい。