曜日別特売
MDH-40NM モールダクト(屋外用・リブ無) 未来工業 10375967

MDH-40NM モールダクト(屋外用・リブ無) 未来工業 10375967
MDH-40NM モールダクト(屋外用・リブ無) 未来工業 10375967

モールダクト(屋外用・リブ無)

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
ミルキーホワイト
内容量1本注文コード10375967品番MDH-40NM
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。

ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
(1.6×2C)×7本
(1.6×3C)×4本
(2.0×2C)×5本
(2.0×3C)×4本
ミルキーホワイト規格40型全長(m)2付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂寸法H(mm)30寸法B(mm)40寸法b(mm)29寸法h(mm)27ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1有効内断面積(mm2 )878
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10375967
2014-06-23
用途: 屋外配線のカバー

商品はしっかりしていて、なかなかよいが、少し価格が高い気もする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする