未来工業
モールダクト付属品 ダクト出ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレー
グレー
チョコレート
ブラック
ベージュ
ミルキーホワイト
規格
40型
100型
40型
60型
70型
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10376301
品番
MDD-40G
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
コーナー箇所の接続に使用します。
付属品
タッピンねじ2本・なべタッピンねじ2本付
色
グレー
寸法L(mm)
79
寸法H(mm)
34
規格
40型
寸法B(mm)
47.5
形状
ダクト出ズミ
注意
※ケーブルによりカバーに負荷がかかる場合は、なべタッピンねじでカバーをねじ固定することができます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください