MDT-70K モールダクト付属品 チーズ 未来工業 10376624

モールダクト付属品 チーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード10376624品番MDT-70K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥870

ダクトの分岐に使用します。

適合側面ノックアウト
・モールダクト(40型、70型)
・プラモール、Eモール(1~3号)
・デンコープロテクタ・屋外用(4号)
・PF管・VE管(16、22)
形状チーズブラック寸法H(mm)43.5規格70型寸法L1(mm)164付属品タッピンねじ2本付寸法B(mm)77.6寸法L2(mm)116.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10376624MDT-70K07094307MDT-70KMDT-70K チーズ(モールダクト用) 未来工業 07094307チーズ(モールダクト用)未来工業1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10376651
2017-02-18
用途: 軒下のアンテナ線の処理

取り付けて6年以上経過しましたが、経年劣化もなくおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする