KD-PWSP ヤシ殻活性炭 活力炭粉末 ユー・イー・エス 10376686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤシ殻活性炭 活力炭粉末

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10376686品番KD-PWSP
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
重金属類は含まれておりません。

用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。トラスコ品番111-3357材質ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)質量(kg)15タイプ粉末危険物の類別非危険物メッシュ寸法(μm)6
注意
※保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする