未来工業
モールダクト付属品 コーナージョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
グレー
チョコレート
ブラック
ベージュ
ミルキーホワイト
規格
70型
40型
70型
60型
100型
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10376913
品番
MDCJ-70K
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状
コーナージョイント
色
ブラック
付属品
タッピンねじ2本付
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
43.2
規格
70型
寸法B(mm)
90
寸法l(mm)
70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください