NW100125-26 活性炭袋詰め加工品(タイプ2) ユー・イー・エス 10376966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

活性炭袋詰め加工品(タイプ2)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
寸法(mm)100×125
内容量1袋(200個)注文コード10376966品番NW100125-26
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去。
1gあたり1000m2を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率。
粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。

用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に寸法(mm)100×125内容量(g)26材質ヤシ殻活性炭、PET不織布質量(kg)5.2危険物の類別非危険物
注意
※使い残した活性炭は、ポリ袋に入れ、輪ゴム止め等で密閉し、できる限り早めにお使いください。
※直射日光を避け、水漏れに注意し、常温倉庫内(30℃以下)にて保管してください。
※内容量は1個当たりの質量になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする