曜日別特売
MDK-40K モールダクト付属品 化粧カバー 未来工業 10377087

モールダクト付属品 化粧カバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
規格40型
内容量1個注文コード10377087品番MDK-40K
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。

ブラック付属品カラーねじ2本付寸法L(mm)13寸法H(mm)60.5規格40型寸法B(mm)72
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※プールボックスへの取り付けは、短いビスか両面テープで固定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10377062
2018-06-22
用途: 盤への接続
YCS建設業・工事業

必要ってわけではないけど、末端処理として外見が良くなるから、客受けがいいかも。
まあそんなに高くないし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする