未来工業
モールダクト付属品 フリージョイント
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1本
色
グレー
グレー
チョコレート
ブラック
ベージュ
ミルキーホワイト
規格
100型
40型
70型
100型
60型
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10377324
品番
MDF-100G
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
●可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。可●サドルで固定できます。
形状
フリージョイント
色
グレー
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
80.8
規格
100型
寸法B(mm)
104.6
寸法l(mm)
45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※フリージョイント裏面の切断溝に沿ってナイフ等で切断し、半割れにすれば、ケーブル配線後の後付ができます。