MDEC-40M モールダクト付属品 エントランスカバー 未来工業 10377525

モールダクト付属品 エントランスカバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ミルキーホワイト
規格40型
内容量1個注文コード10377525品番MDEC-40M
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

●架空からのケーブル引き込み箇所に使用します。

形状エントランスカバーミルキーホワイト付属品カラーねじ3本付規格40型寸法L(mm)60寸法H(mm)60寸法B(mm)65.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10377525
2015-12-17
用途: 備品

説明と現物サイズが合いませんでした。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする