曜日別特売
MDST-40G モールダクト付属品 両サドル 未来工業 10377796

モールダクト付属品 両サドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グレー
規格40型
内容量1個注文コード10377796品番MDST-40G
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。

グレー寸法L(mm)73.7寸法H(mm)34規格40型寸法B(mm)18付属品カラーねじ2本付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※ダクト連結部の目隠しに使用する場合は、連結部が隠れるよう取り付け、付属のねじで固定します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10377796
2018-06-21
用途: 防犯カメラの配線
教育・研究機関

商品自体の品質がいい。モールを取り付けるに必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする