曜日別特売
2K-82 2号コネクタ 未来工業 10378681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2K-82 2号コネクタ 未来工業 10378681
2K-82 2号コネクタ 未来工業 10378681

2号コネクタ

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びG3規格JIS C8432注文コード10378681品番2K-82
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高耐候性
耐衝撃性

材質PVC適合管VE82ねじの呼びG3グレー規格JIS C8432適合規格(PS)E寸法L1(mm)44寸法D(Φmm)101寸法B(mm)101寸法l(mm)73寸法L2(mm)144適合ノックアウト径(Φmm)89
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10378496
2025-12-24
用途: エコキュートタンクのドレン排水
ケーズエレック電気・ガス・熱供給・水道業

エコキュートタンクのドレン排水に丁度良い物がありました。重宝してます。

対象商品 : 70576458
2019-07-15
用途: PVKボックス使用の配線時

PVKボックスの穴にぴったりで、閉めて取り付けると、雨水も入らないので非常に便利。

1が参考にしています
対象商品 : 70576467
2018-09-11
用途: 配線工事
MIZUBO建設業・工事業

とても便利でした。これからも愛用いたします。。。。

対象商品 : 10378532
2018-07-11
用途: 電気工事
松岡エクステリア

家の外回りの電気工事で使ってます。boxのパンチ穴を空けると
バリがあり入れずらい。

対象商品 : 10378645
2017-06-21
用途: 自作天疎水作成に
その他業種

同時注文した物がまだそろっていないのでまだ同時注文した物がまだそろっていないのでまだ未使用です外観的には問題なさそうです。

対象商品 : 10378532
2016-08-26
用途: 配管

丈夫で割れない。製品に問題はないけれど、価格設定で星4個の評価。
16ではボックスから5cm出て, 配管が挿さる深さが3cm. ボックスのツラから配管の端まで2cmを空けることになります。
「2号コネクタ」と「TSカップリング」は日動電工・未来工業で同じ呼び名で、その由来が時々気に掛かります。

対象商品 : 10378636
2016-09-30
用途: 配電盤組立て

注文から到着まで早いので助かってます。問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1が参考にしています
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする