MEC-16 エントランスキャップ 未来工業 10378715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEC-16 エントランスキャップ 未来工業 10378715
MEC-16 エントランスキャップ 未来工業 10378715

エントランスキャップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
寸法D(Φmm)26
内容量1個注文コード10378715品番MEC-16
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

高耐候性
耐衝撃性

材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602グレー寸法H(mm)50規格JIS C8432適合規格(PS)E寸法D(Φmm)26寸法B(mm)55寸法l(mm)52適合管VE16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10378803
2021-03-11
用途: ケーブル配管
製造業

排管サイズを間違えて注文してしまったためジョイントを加え配管した。
DIYであり問題なく利用できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする