※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
エントランスキャップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレー
グレー
ベージュ
寸法D(Φmm)
90
22
26
30
40
50
57
70
90
104
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10378776
品番
MEC-70
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
色
グレー
寸法H(mm)
140
規格
JIS C8432
適合規格
(PS)E
寸法D(Φmm)
90
寸法B(mm)
200
寸法l(mm)
100
適合管
VE70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください