曜日別特売
DA-19  Y(イエロー) DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10378865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個容量(L)19イエロー注文コード10378865品番DA-19 Y(イエロー)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
容量(L)19外寸(幅×奥行×高さ)(mm)434×354×195イエロートラスコ品番135-3116材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1フタなし適合カード差しNO.16外寸法・幅(mm)434外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)354コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)317有効内寸法・高さ(mm)178有効内寸法・幅(mm)395
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする