曜日別特売
NCS-9  B(ブルー)(カードホルダーツキ) NCS型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10378953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCS-9  B(ブルー)(カードホルダーツキ) NCS型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10378953
NCS-9  B(ブルー)(カードホルダーツキ) NCS型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10378953

NCS型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(L)8
内容量1個注文コード10378953品番NCS-9 B(ブルー)(カードホルダーツキ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

JIST-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナです。
両面にカード差しが付いています。
カードホルダーNO21が短面両側に付いています。

容量(L)8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)363×271×130ブルートラスコ品番759-1276材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.8フタなし適合カード差しNO.21付属外寸法・幅(mm)363外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)271コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)221有効内寸法・高さ(mm)115有効内寸法・幅(mm)313
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする