曜日別特売
LL-33  B PTボックス DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10379005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LL-33  B PTボックス DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10379005
LL-33  B PTボックス DIC(旧:大日本インキ化学工業) 10379005

PTボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10379005品番LL-33 B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

長尺物でも収納可能なコンテナです。

容量(L)33外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1000×369×130ブルートラスコ品番759-1209材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)319有効内寸法・高さ(mm)111有効内寸法・幅(mm)950
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする