S-22 VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業 10379144

S-22 VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業 10379144
S-22 VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業 10379144

VE両サドル(VE管・TLフレキ用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)寸法d(Φmm)5注文コード10379144品番S-22
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合管VE22適合TLチューブ/22グレー寸法L(mm)75寸法D(Φmm)26寸法B(mm)20寸法P(mm)55寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-26
用途: 養殖のウニの施設を作るのに使用しました。
農・林・水産業

非常に重宝しています。
ガッチリと見栄えが良く固定出来るので、大変満足しています。

対象商品 : 10379232
2016-01-26
用途: パイプ留め
建設業・工事業

価格が安くなればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする