G-34  LG(ライトグレー) ヒシ G型コンテナ ライトグレー 明グレー 三菱ケミカル 10379145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒシ G型コンテナ ライトグレー 明グレー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10379145品番G-34 LG(ライトグレー)
参考基準価格(税別)¥6,667販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
容量(L)37.7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)438×328×350ライトグレートラスコ品番106-0471材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.98フタなし外寸法・幅(mm)438外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)328コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)287有効内寸法・高さ(mm)332有効内寸法・幅(mm)379
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10379145
2019-06-25
用途: 電動油圧ポンプ20kgの搬送保管
ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

段ボール箱での郵送などで耐久面で何ありだったのでプラ製の箱を探していた折、内寸が深いものが全くなく、本品のみであったので。
フタは別売りで注文したが、在庫なく取り扱いも終了したとのこと。
三菱ケミカルに問い合わせたら500個ロットと言われてフタの購入は断念。
ぜひ本サイトで少量購入できるように検討いただきたい。
よってやや満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする