未来工業
VE両サドル(VE管・TLフレキ用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
寸法d(Φmm)
5.5
注文コード
10379162
品番
S-36
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
VE36
適合
-
色
グレー
寸法L(mm)
100
寸法D(Φmm)
42
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
75
寸法d(Φmm)
5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください