※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
VE両サドル(VE管・TLフレキ用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
寸法d(Φmm)
5
注文コード
10379214
品番
S-14J
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
VE14
適合
TLチューブ/14
色
ベージュ
寸法L(mm)
60
寸法D(Φmm)
18
寸法B(mm)
15
寸法P(mm)
40
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください