※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
VE両サドル(VE管・TLフレキ用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
寸法d(Φmm)
5
注文コード
10379223
品番
S-16J
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
VE16
適合
TLチューブ/16
色
ベージュ
寸法L(mm)
65
寸法D(Φmm)
22
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
45
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください