曜日別特売
S-17S  GY(グレー) ヒシ S-17仕切板小 灰 三菱ケミカル 10379617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒシ S-17仕切板小 灰

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10379617品番S-17S GY(グレー)
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
長さ(mm)253高さ(mm)179厚さ(mm)239グレートラスコ品番106-0486材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.104外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)253×239×179
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする