未来工業
露出用丸形ボックス〈カブセ蓋〉 (1方出)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレー
グレー
ベージュ
適合管
VE22
VE14
VE16
VE22
VE28
VE36
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379783
品番
PVM22-1K
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
寸法H(mm)
41
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
91
寸法l(mm)
33
種類
1方出
色
グレー
適合管
VE22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。