未来工業
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレー
グレー
ベージュ
適合管
VE16
VE14
VE16
VE22
VE28
VE36
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10380377
品番
PVM16-2L
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
種類
2方出(L)
色
グレー
寸法H(mm)
38
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
87
適合管
VE16
寸法l(mm)
30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。