曜日別特売
PVM14-2LJ 露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L) 未来工業 10380413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVM14-2LJ 露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L) 未来工業 10380413
PVM14-2LJ 露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L) 未来工業 10380413

露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
適合管VE14
内容量1個注文コード10380413品番PVM14-2LJ
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
種類2方出(L)ベージュ寸法H(mm)38寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)87適合管VE14寸法l(mm)25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする