※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 (2方出・L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ベージュ
グレー
ベージュ
適合管
VE22
VE14
VE16
VE22
VE28
VE36
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10380431
品番
PVM22-2LJ
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種類
2方出(L)
色
ベージュ
寸法H(mm)
41
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
87
適合管
VE22
寸法l(mm)
35
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。