サンキン
ハンガーパレットNEXT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
1個
1台
最大積載量(kg)
1000
500
1000
線径(Φmm)
6
5
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10381525
品番
SHG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途
金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
最大積載量(kg)
1000
線径(Φmm)
6
トラスコ品番
110-9386
質量(kg)
100
タイプ
半開
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
材質/処理
スチール/溶融亜鉛鍍金
外寸法・高さ(mm)
900
外寸法・奥行(mm)
1000
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1090×920×696
外寸法・間口(mm)
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500