曜日別特売
4222RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382355

4222RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382355
4222RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382355
4222RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382355

防水形プラグ 引掛形接地3P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)250
内容量1個注文コード10382355品番4222RW
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形NEMA規格-寸法A(Φmm)50.4寸法B(Φmm)16適合電線(mm2)2CT/VCT3.5トラスコ品番474-0645相数三相適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合コードコネクタボディ4224RW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする