曜日別特売
4362RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382443

4362RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382443
4362RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382443
4362RW 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382443

防水形プラグ 引掛形接地3P

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)600
差込口形状接地3P 30A 600V引掛形
適合コードコネクタボディ4364RW
内容量1個注文コード10382443品番4362RW
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 600V引掛形NEMA規格-寸法A(Φmm)59.4寸法B(Φmm)18適合電線(mm2)2CT/VCT5.5トラスコ品番474-0688相数三相適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合コードコネクタボディ4364RW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10382434
2019-01-04
用途: マリンエンジンメンテナンス時
個人のお客様

引掛形接地3Pが必要でネットで探した。使用感は上々である。

対象商品 : 10382434
2015-02-12
用途: 土木建設機械の電源用に

電圧が200ボルトで供給している場所での作業には
分電盤からひっぱるケーブルのコネクターは耐久性のある
接地面積の広いこのようなプラグが間違いないです。

対象商品 : 10382425
2011-10-24
用途: シュリンク機に使用
ケップラボ株式会社

問題なく取り付けが出来、ストレス無く快調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする