アメリカン電機
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電圧(V)
250
250
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10382687
品番
3324RW
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
3P 30A 250V引掛形
寸法A(Φmm)
66
寸法B(Φmm)
16